Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2065364
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MSQ64V6U
EAN/GTIN:
     0760557805618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Der TS128MSQ64V6U ist ein 128M x 64bits DDR2-667 SO-DIMM. Das TS128MSQ64V6U besteht aus 8 Stück 128M x 8its DDR2 SDRAMs in 68 Ball FBGA-Gehäusen und einem 2048 bits seriellen EEPROM auf einer 200-pin Leiterplatte. Das TS128MSQ64V6U ist ein Dual-In-Line-Speichermodul und ist für die Montage in 200-Pin-Edge-Connector-Sockeln vorgesehen. Das synchrone Design ermöglicht eine präzise Zyklussteuerung mit Hilfe des Systemtaktes. Daten-E/A-Transaktionen sind an beiden Flanken von DQS möglich. Verschiedene Betriebsfrequenzen und programmierbare Latenzen ermöglichen den Einsatz desselben Bausteins in einer Vielzahl von Speichersystemanwendungen mit hoher Bandbreite und Leistung.
Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für Acer Aspire 30XX, 31XX, 36XX, 50XX, 51XX, 55XX, 56XX, 93XX, 94XX; TravelMate 32XX, 42XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 3050-1150, 3050-1270, 3050-1733, 3050-1766, 3050-1782, 3050-1825, 3050-1894, 3054WXCi, 3054WXMi, 3100-1405, 3100-1458, 3100-1972, 3100-1974, 3103NWLMi, 3104NWLMi, 3104WLMi, 3680-2103, 3680-2249, 3680-2367, 3680-2446, 3680-2633, 3680-2663, 3680-2682, 3680-2909, 3683NWXMi, 3684NWXMi, 3684WXMi, 5050-3336, 5050-3602, 5050-4570, 5050-4872, 5050-5954, 5051ANWXMi, 5052AWXMi, 5100-3087, 5100-3139, 5100-3235, 5100-3530, 5100-3886, 5100-4001, 5100-4306, 5100-4575, 5100-4800, 5100-5023, 5100-5098, 5100-5203, 5100-5474, 5100-5480, 5100-5538, 5100-5697, 5101ANWLMi, 5102ANWLMi, 5102AWLMi, 5103_CX1016, 5103NWLMi, 5104AWLMi, 5104WLMi, 5105_CX32016, 5110-5419, 5110-5447, 5112NWLMi, 5113NWLMi, 5570-2052, 5570-2792, 5570-4072, 5570-4309, 5570-4421, 5570-4998, 5570AWXMi, 5572ZWLMi, 5573AZWXMi, 5573ZWXMi, 5630-6009, 5630-6122, 5630-6141, 5630-6152, 5630-6288, 5630-6551, 5630-6665, 5630-6760, 5630-6864, 5630-6951, 5633_CGF1016, 5634BWLMi, 5680-6063, 5680-6082, 5680-6389, 5680-6772, 7000-1450, 7004WSMi, 9300-3089, 9300-3505, 9300-3555, 9300-3699, 9300-4077, 9300-4272, 9300-5205, 9300-5415, 9300-5504, 9300-5780, 9300-5884, 9301, 9302AWSMi, 9303_CS1016, 9304_CX32016, 9304AWSMi, 9304WSMi, 9305AWSMi, 9305WSMi, 9410-2155, 9410-2459, 9410-2829, 9410-4331, 9410-4589, 9410-4629, 9410-4897, 9410-4915, 9413AWSMi, 9413ZWSMi, 9420-6074, 9420-6775, 9423_CGF1012, 9424_CGF2020, 9425_CGF2020, 9425WSMi, 9513WSMi_GAMER, 9515WSMi, 9525_CGF2024, 9810-6057, 9810-6107, 9810-6535, 9810-6631, 9810-6936, 9815_CGF2032, 9815_CGF2032H ¦ Acer Extensa 4014NWXMi, 5014WLMi_X58, 5513WLMi, 5513ZWLMi ¦ Acer TravelMate 2480-2196, 2480-2218, 2480-2393, 2480-2650, 2480-2698, 2480-2968, 2486WXMi, 3260-4450, 3260-4484, 3260-4542, 3260-4682, 3260-4761, 3260-4804, 3293UWXMi, 4230-6004, 4230-6138, 4230-6160, 4230-6433, 4230-6504, 4230-6617, 4230-6869, 4235WLMi, 5513NWLMi, 5515WLMi, 5610-4130, 5610-4414, 5623WSMi_CGF1012, 5624WSM, 7512WSMi, 8210-6794, 8210-6974, C210
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
128 x 8
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,39*
€ 101,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,08*
€ 100,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,75*
€ 99,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,90*
€ 97,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.