| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2059093 Herst.-Nr.: KG16A9SCH-RACK EAN/GTIN: 4026908001914 |
| |
|
| | |
| Die 19" USV-Steckdosenleiste vereinfacht die Verkabelung im 19"-Schrank und sorgt für strukturierte Installation. Besonders robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifen Aluminiumprofil. Online USV - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 - Ausgangsbuchsen: 9 (CEE 7/7 (SCHUKO)) - 1U - 48.3 cm (19") - Hellgrau, RAL 7035 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | Gerätetyp | Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 9 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) | | Elektrischer Strom max. | 16 A | | Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C20 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 9.5 cm | | Transporttiefe | 52 cm | | Transporthöhe | 9 cm | | Transportgewicht | 0.88 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |