Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-10M1452 Herst.-Nr.: FAN103 EAN/GTIN: 4260113571231 |
| | |
|
| | |
| Der LogiLink Fan103 kann durch seine lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden bei einer Umgebungstemperatur von 40°C optimal zu Kühlung des Computers eingesetzt werden. Der Anschluss erfolgt über ein 5.25 Zoll Y-Spannungskabel des PC-Netzteils. Die Abmesungen sowie der Lochabstand des Verschraubungssystemes sind genormt. Der LogiLink FAN103 arbeitet trotz des hohen Volumenstromes von 75 CFM sehr leise. LogiLink FAN103 - Gehäuselüfter - 120 mm - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm | | Tiefe | 12 cm | | Höhe | 2.5 cm | | Gewicht | 160 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Gehäuselüfter | Umgebungsbedingungen | Geräuschentwicklung | 31.3 dBA | | Max. Betriebstemperatur | 70 °C | Kühlkörper und Lüfter | Gebläsehöhe | 25 mm | | Drehgeschwindigkeit | 2000 U/min | | Netzanschluss | 4-poliger Molex-Anschluss | | Lüfterdurchmesser | 120 mm | | Lüfterlager | Hülsenlager | | Luftstrom | 128 m³/h (75 CFM) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,19* | € 2,68* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,89* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,78* | ab € 2,00* | € 3,19* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 2,18* | € 3,43* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,20* | € 4,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 268,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|