Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 412 Lüftungseinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1997188
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412
EAN/GTIN:
     4250280304800
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 412 - Lüftungseinheit - 40 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
2 cm
Produkttyp
Lüftungseinheit
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
6000 U/min.
Lüfterdurchmesser
40 mm
Geräuschpegel
18 dBA
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,87*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.