Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetRAM - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1970857
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     JM667QSU-1G
EAN/GTIN:
     4054318224951
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Der JM667QSU-1G ist ein 128M x 64bits DDR2-667 SO-DIMM. Der JM667QSU-1G besteht aus 8 Stück 128M x 8 Bits DDR2 SDRAMs in 60 Ball FBGA Gehäusen und einem 2048 Bits seriellen EEPROM auf einer 200-Pin Leiterplatte. Das JM667QSU-1G ist ein Dual-In-Line-Speichermodul und ist für die Montage in 200-Pin-Edge-Connector-Sockeln vorgesehen. Das synchrone Design ermöglicht eine präzise Zyklussteuerung mit Hilfe des Systemtaktes. Daten-E/A-Transaktionen sind an beiden Flanken von DQS möglich. Verschiedene Betriebsfrequenzen und programmierbare Latenzen ermöglichen den Einsatz desselben Bausteins für eine Vielzahl von Speichersystemanwendungen mit hoher Bandbreite und hoher Leistung.
Transcend JetRAM - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS Eee PC 4G Surf, 900; U3S
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
1 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
ASUS Eee PC 4G Surf, 900 ¦ ASUS U3S
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
128 x 64
Besonderheiten
On-Die Termination (ODT), Off-Chip Driver (OCD), ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.