Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spire Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1967320
Hersteller:
     Fanner Tech
Herst.-Nr.:
     SP06015S1M3
EAN/GTIN:
     6943051200453
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Spire-Lüfter sind für alle Ihre Kühlungsanforderungen konzipiert. Die Lüfterblätter von Spire werden mit größerer Genauigkeit ausgewuchtet. Durch die effizientere Auswuchtung der Flügel wird die Lebensdauer des Lagers verlängert und das Gesamtgeräusch des Lüfters reduziert.
Spire - Gehäuselüfter - 60 mm - Black Squares
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
36 g
Farbe
Black Squares
Produkttyp
Gehäuselüfter
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Verpackung
Retail
MTBF
30,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
4000 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
60 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
27 dBA
Kabellänge
30 cm
Energieverbrauch
2.04 W
Nennstrom
0.17 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
27.9 m³/h (16,4 CFM)
Luftdruck
2.8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,84*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.