Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stethos Jetmobile BarDIMM Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1916937
Hersteller:
     Stethos
Herst.-Nr.:
     BDPU9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcodesoftware Etikettendrucker
Etikettendrucker Software
Etikettendrucker-Barcodesoftware
barcodesoftware etikettendrucker
Das intelligente "Jetmobile BarDIMM Pro" realisiert als Erweiterung der Druckerfirmware die unterschiedlichsten Barcodes mit vielfältigsten Variationsmöglichkeiten. Der Klartext ist auf Wunsch an vier verschiedenen Positionen druckbar. Dabei sind alle Strich- und Lückenbreiten frei definierbar.
Stethos Jetmobile BarDIMM Pro - Flash (Firmware) - Strichcode - für HP Color CM8050, CM8060; Color LaserJet CM6040, CM8060, CP6015; LaserJet M9040, M9050
Weitere Informationen:
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Color CM8050 MFP with Edgeline Technology, CM8060 MFP with Edgeline Technology ¦ HP Color LaserJet CM6040 MFP, CM6040f MFP, CM8050 MFP, CM8060 MFP, CP6015de, CP6015dn, CP6015n, CP6015x, CP6015xh ¦ HP LaserJet M9040 MFP, M9050 MFP
Arbeitsspeicher
Typ
Flash - Firmware
Modulinhalt
Strichcode 4.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,69*
€ 572,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,10*
€ 557,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,84*
€ 518,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.