Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend Flash-Speicherkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1784232
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS2GUSDC
EAN/GTIN:
     0760557812937
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
Mit der kleinen microSD Speicherkarte lassen sich Fotos, MP3 Musiktitel oder MPEG4 Videosequenzen auf mobilen Geräten abspeichern. Transcend verarbeitet für seine microSD Karten ausschließlich originale SLC (Single-Level-Cell) NAND-Chips. Die Transcend microSD Karten zeichnen sich zudem durch eine ausgezeichnete Kompatibilität und Leistung mit vielen digitalen Kameras und Mobiltelefonen verschiedener Hersteller aus. Die microSD Speicherkarte ist wahrlich klein und überzeugt mit einer beeindruckenden Datentransferrate von bis zu 10MB/Sekunde. Die kleine handliche Karte ist damit der ideale Speicher für alle Mobiltelefone der nächsten Generation, welche über einen Speicherkartenschacht verfügen.
Transcend - Flash-Speicherkarte - 2 GB - microSD
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
2 GB
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
0.4 g
Dicke
1 mm
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Formfaktor
microSD
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Schreibschutzschalter, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS2GUSD
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.