Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Socket Strip


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1764481
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7000.630
EAN/GTIN:
     4028177438569
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Rittal Socket Strip - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 8 - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1 kg
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.