Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-19 PDU-7S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1743628
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-19 PDU-7S
EAN/GTIN:
     4016032241683
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
DIGITUS Professional DN-19 PDU-7S - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 7 - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DN-19 09-U
ab € 126,23*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DN-19 07-U
ab € 100,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.