| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1743507 Herst.-Nr.: MMC0005/2048 EAN/GTIN: 5704327175384 |
| |
|
| | |
| CoreParts - DDR2 - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 240-PIN - 400 MHz / PC2-3200 - 1.8 V - registriert - ECC - für Fujitsu PRIMERGY BX620 S2, RX200 S2, RX300 S2, TX300 S2 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 2 GB: 2 x 1 GB | | Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller | Fujitsu Siemens S26361-F3072-L522 | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Fujitsu PRIMERGY BX620 S2, RX200 S2, RX300 S2, TX300 S2 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 2 x Speicher - DIMM 240-PIN | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speicher-Kit | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | DIMM 240-PIN | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Besonderheiten | Registriert | | Geschwindigkeit | 400 MHz (PC2-3200) | | Spannung | 1.8 V |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |