Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1740662
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MMG1051/2048
EAN/GTIN:
     5704327095507
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
CoreParts - DDR2 - Modul - 2 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Herstellergarantie
Service und Support
7 Jahre Garantie
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.