Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Low Power kit - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1667916
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     466440-B21
EAN/GTIN:
     4948382558053
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
HPE Low Power kit - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - Voll gepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c, BL460c G5, BL460c-cg, BL480c, BL680c G5, DL160 G5, DL160 G5 1TB SATA Storage Server, DL160 G5 640GB SATA Storage Server, DL160 G5 Special Server, DL160 G5 Storage Server, DL160 G5p, DL160 G5p Special Server, DL360 G5, DL360 G5 Base, DL360 G5 Entry, DL360 G5 High Efficiency, DL360 G5 Performance, DL380 G5, DL380 G5 Base, DL380 G5 Entry, DL380 G5 High Availability Storage Server, DL380 G5 High Efficiency, DL380 G5 High Performance, DL380 G5 Storage Server 1.16TB SAS Model, DL380 G5 Storage Server 1.2TB SCSI Model, DL380 G5 Storage Server 1.8TB SAS Model, DL380 G5 Storage Server 2.7TB SAS Model, DL380 G5 Storage Server 2TB SATA Model, DL380 G5 Storage Server 3.6TB SAS Model, DL380 G5 Storage Server 4.5TB SATA Model, DL380 G5 Storage Server 6TB SATA Model, DL380 G5 Storage Server 9TB SATA Model, DL380 G5 Storage Server Base Model, DL380 G5 Storage Server SAN Storage Model, DL380 G5 x64 SAN Storage Server, DL580 G5, DL580 G5 Base, DL580 G5 High Performance, DL580 G5 Highly Serviceable Tower, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML370 G5, ML370 G5 Base, ML370 G5 Entry, ML370 G5 High Performance, ML370 G5 Performance, SB460c SAN Gateway Storage Server, xw460c Blade Workstation
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,19*
€ 372,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,63*
€ 370,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,50*
€ 370,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.