Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Blindabdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1628029
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-ZP-X01-C1
EAN/GTIN:
     8595105072042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Triton - Blindabdeckung - RAL 7035 - 1U - 25.4 cm (10")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
25.4 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Blindabdeckung
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
25.4 cm (10")
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 70,27*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 95,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.