Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Rack-Basis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1627502
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RAC-PO-X66-XN
EAN/GTIN:
     8595105056950
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Standsockel
Der Delta S - der perfekte Verteiler für höchste Ansprüche. Es handelt sich um einen Standschrank für Daten- und Telekommunikationsanlagen. Seine robuste Stahlkonstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität sind Garant für ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften. Dank der bis ins Detail durchdachten Konstruktion ist er besonders für große Lasten und anspruchsvolle Installationen geeignet.
Triton - Rack-Basis - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Rack-Basis
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
12 cm
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
400 kg
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,24*
€ 88,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,37*
€ 68,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RAC-PO-X88-XN
ab € 70,43*
Zubehör
Triton
RAC-PO-X89-XN
ab € 95,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.