Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Triton Delta B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1627490
Hersteller:
     Triton
Herst.-Nr.:
     RBA-06-AS4-CAX-A1
EAN/GTIN:
     4015867593769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 Zoll Schrank
Der Wandverteiler Delta RBA geht konstruktionell vom Delta S und Delta D aus, von welchen er sich vor allem durch die Türausführung unterscheidet. Die Vollglas- bzw. Vollblechtüren lassen sich dank der massiven Scharniere um fast 180° öffnen. Ein wichtiger Bestandteil des Produktes sind die Kabeleintrittsöffnungen, die sich im Dach und Boden des Verteilers befinden. Zwei weitere Öffnungen befinden sich an der Rückwand des Verteilers. Die Öffnungen sind mit ausbrechbaren Blindplatten verblendet, die beispielsweise mit Hilfe eines Schraubenziehers einfach entfernt werden können. Die 19"-Komponenten werden an den vertikalen Montageschienen installiert, die je nach Bedarf in der Tiefe des Verteilers stufenlos verstellt werden können. Dank der Perforation wird eine natürliche Luftzirkulation und Kühlung der Komponenten gewährleistet.
Triton Delta B - Schrank - geeignet für Wandmontage - RAL 7035 - 6U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
37 cm
Gewicht
14.5 kg
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Schrank
Höhe (Rack-Einheiten)
6U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Platzierung/Montage
Geeignet für Wandmontage
Verschiedenes
Gewichtsbeschränkung
30 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,48*
€ 157,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,70*
€ 153,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Triton
RMA-32-A69-CAX-A1
ab € 553,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.