Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5
Artikel-Nr.:
     C1001-1585641
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39M5781
EAN/GTIN:
     5704327166405
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
DDR2 RAM ECC
FB DIMM
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
Lenovo - DDR2 - Modul - 512 MB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - Voll gepuffert - ECC - für IntelliStation Z Pro 9228; BladeCenter HS21; HS21 XM; System x3400; x3500; x3550; x3650
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM IntelliStation Z Pro 9228 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM ¦ Lenovo System x3400 ¦ Lenovo System x3500 ¦ Lenovo System x3550 ¦ Lenovo System x3650
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - FB-DIMM 240-pin
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,79*
€ 177,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,65*
€ 169,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.