Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1535975
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.230K
EAN/GTIN:
     4016514007325
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 4 (power CEE 7/7) - 1.5 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x power CEE 7/7
Eingangsanschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,63*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.