Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB 2.0 30 in 1 CardReaderWriter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1486478
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00055348
EAN/GTIN:
     5054533655584
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Der CardReaderWriter 35in1, USB 2.0 ist ein komfortables Kartenlesegerät, das Daten verschiedenster Speichermedien schnell und unkompliziert verarbeitet.
Hama USB 2.0 30 in 1 CardReaderWriter - Kartenleser - 35-in-1 (CF I, CF II, MS, MS PRO, Microdrive, MMC, SD, SM, MS Duo, xD, MS PRO Duo, RS-MMC) - USB 2.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
57 mm
Tiefe
97 mm
Höhe
17 mm
Gewicht
65 g
Farbe
Blau
Produkttyp
Kartenleser - extern - 35-in-1
Besonderheiten
Stromversorgung über USB
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, RS-MMC
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00049009
ab € 13,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.