Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1469344
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.402
EAN/GTIN:
     4016514014453
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Ausgangsanschlüsse: 6 - 1U - 48.3 cm (19") - 2 m Schnur - Hellgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Hellgrau
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Stromversorgungsgerät
Überspannungsschutz
Ja
Überspannungsschutz für Datenleitungen
Netzwerk
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.3 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
4.4 cm
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,87*
€ 73,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,96*
€ 64,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.