Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1469337
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.2501K
EAN/GTIN:
     4016514008407
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 6 (CEE 7/7) - 1.5 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
1.5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 1.5 m
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Überspannungsschutz
Ja
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Strom CEE 7/7
Elektrischer Strom max.
16 A
Eingangsanschlüsse
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
37 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Gewicht
0.52 kg
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.