Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann CONNECT US


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1469328
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.100
EAN/GTIN:
     4016514013647
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann CONNECT US - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 4 - 2 m Schnur - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, Silber
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Stromversorgungsgerät
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
35.5 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
4.5 cm
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.