Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1453602
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128MSQ64V6J
EAN/GTIN:
     7605577982938
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Transcend Information gehört mit über 2000 verschiedenen Speichererweiterungslösungen zu den weltweit größten Speicherherstellern. Die technische Entwicklung stellt große Anforderungen an die Zuverlässigkeit und die Leistungsfähigkeit der Produkte sowie an die Servicequalität eines Unternehmens. Ein strenges Qualitätsmanagement von Transcend garantiert die exzellente Stabilität und Sicherheit der Produkte der Marke Transcend. Dieser Speicher ist für den Gebrauch mit den folgenden Systemen bestimmt: ACER (Notebook) Aspire 5670 Serie (5672, 5672WLMI); ACER (Notebook) TravelMate 4200 Serie (4210, 4260, 4270); ACER (Notebook) TravelMate 4670 Serie (4672, 4674); ACER (Notebook) TravelMate 8200 Serie (8202, 8204); ACER (Notebook) Aspire 5620 Serie; ACER (Notebook) Aspire 5560 Serie (5562 WXMi); ASUS (Notebook) A6000J/A6000Ja Serie (A6J, A6Ja); ASUS (Notebook) W5000F Serie (W5F, W5GT23DD); ASUS (Notebook) A7000J (A7J, A7Jb, A7Jc) Serie Notebook; ASUS (Notebook) V6000J (V6J) Serie Notebook; GIGABYTE (Notebook) W251U; GIGABYTE (Notebook) W451N; GIGABYTE (Notebook) W551N; LEO (Notebook) GE2D/ GT1W; LEO (Notebook) GT2W; MSI (Notebook) Megabook S262; MSI (Notebook) Megabook S262.
Transcend - DDR2 - Modul - 1 GB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS A8Ja; A8Je; A8Jm; A8Jn; A8Js; A8M; M9J; R1F; V6J; W3J; W5F; W6Fp; MSI Megabook S27X
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
1 GB
Erweiterungstyp
Generisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Modulkonfiguration
128 x 64
Chip-Organisation
64 x 8
Spannung
1.8 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire 3100-1033, 3100-1052, 3100-1104, 3100-1352, 3100-1509, 3100-1709, 3102NWLMi, 3103WLMi, 3641NWXMi, 3680, 3680-2233, 3680-2301, 3680-2626, 3680-2974, 3681WXMi, 3682NWXMi, 3682WXMi, 5100-3748, 5100-3959, 5100-5095, 5100-5222, 5100-5299, 5100-5400, 5100-5762, 5100-5830, 5101AWLMi, 5101AWLMi-120GB-FR, 5101AWLMi-FR, 5101WLMi, 5102WLMi-2GB-FR, 5102WLMi-FR, 5103WLMi, 5110-5202, 5110-5351, 5110-5560, 5110-5744, 5112WLMi-FR, 5114WLMi, 5541AWXCi, 5541AWXMi, 5600AWLMi, 5601AWLMi-FR, 5602WLMi-FR, 5610-4179, 5610-4711, 5610AWLMi, 5611AWLMi, 5612AWLMIi, 5672AWLMib, 5672WLMib, 7003WSMi, 9113WLMi, 9300-5024, 9300-5197, 9301AWSMi, 9301AWSMi-FR, 9301WSMi, 9302WSMi, 9800, 9802AWKMi, 9802AWKMib, 9802WKMib, 9803WKMi, 9805WKHi-FR, iDea 510 ¦ ASUS A6J ¦ ASUS A6Ja ¦ ASUS A7J ¦ ASUS A7JB ¦ ASUS A7JC ¦ ASUS A8F ¦ ASUS A8Ja ¦ ASUS A8Jc ¦ ASUS A8Je ¦ ASUS A8Jm ¦ ASUS A8Jn ¦ ASUS A8Js ¦ ASUS A8M ¦ ASUS M9J ¦ ASUS R1F ¦ ASUS V6J ¦ ASUS W3J ¦ ASUS W5 NAPA-W5GT23DD ¦ ASUS W5F ¦ ASUS W6Fp ¦ Gigabyte W251U, W551N ¦ LG M1-J2YKV Express Dual, P1-52A7A Express Dual, P1-J003A9 Express Dual, P1-J003F1 Express Dual, P1-J004A9 Express Dual, P1-J004F1 Express Dual, P1-J005A9 Express Dual, P1-J114B Express Dual, P1-J2A8A Express Dual, P1-J2MXV Express Dual, P1-J2MXV1 Express Dual, P1-J2PAV1 Express Dual, P1-P2LCF Express Dual, S1-J2BCV1 Express Dual, S1-M002A9 Express Dual, S1-P112B Express Dual, S1-P400F1 Express Dual, S1-P402A9 Express Dual, T1-7002A9 Express Dual, T1-7002F1 Express Dual ¦ MSI Megabook L720 B1 ¦ MSI Megabook L745 201NL, T5611DL ¦ MSI Megabook M662 T2318DL ¦ MSI Megabook M662S 047DK ¦ MSI Megabook S262 ¦ MSI Megabook S262B 038NL, 049UK, 050UK, 089NL, 200NL ¦ MSI Megabook S262BT T2521DL, T7212DL ¦ MSI Megabook S270 W2 ¦ MSI Megabook S271 ¦ MSI Megabook S271B 029NL, 055NL, 074UK, 089NL, 201NL ¦ MSI Megabook S271O 098DK ¦ MSI Megabook S271W 021NL, 054NL, 060DK ¦ MSI Whitebook MS-1058 ¦ Samsung M55 T001 ¦ Samsung Q35 ¦ Samsung X11
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,34*
€ 97,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,03*
€ 88,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.