Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1450485
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     LC.DDR01.010
EAN/GTIN:
     4718235630966
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 Laptopspeicher
DDR2 Notebookspeicher
Acer - DDR2 - Modul - 512 MB - SO DIMM 200-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - ungepuffert - non-ECC - für Extensa 5630, 7630; Ferrari 10XX, 50XX; TravelMate 5730, 64XX, 65XX, 7320, 7730
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 5630-6395, 5630-642G25MN, 5630-643G32MN, 5630-643G32N, 5630-652G25MN, 5630EZ-421G25N, 5630EZ-423G25MN, 5630EZ-432G16MN, 5630EZ-432G25Mn, 5630EZ-432G32Mn, 5630EZ-433G32Mn, 5630EZ-434G25MN, 5630EZ-901G16MN, 7630-422G16MN, 7630-653G25N, 7630-654G32Mn, 7630-662G25MN, 7630-663G25N, 7630-663G32MN, 7630-664G32N, 7630-6950, 7630EZ, 7630EZ-421G16N, 7630EZ-421G16N LIN, 7630EZ-424G50Mn, 7630EZ-432G25MN, 7630EZ-432G25N, 7630EZ-432G32N, 7630EZ-433G25N, 7630EZ-433G32MN, 7630EZ-434G25MN, 7630EZ-434G32MN, 7630EZ-434G50Mn, 7630EZ-442G16Mn, 7630EZ-442G25MN, 7630EZ-443G25N, 7630EZ-444G32Mn, 7630EZ-444G32N, 7630EZ-444G50MN, 7630EZ-444G50N ¦ Acer TravelMate 5730-6020, 5730-6113, 5730-6419, 5730-6447, 5730-6500, 5730-652G32Mn, 5730-653G32Mn, 5730-654G32MN, 5730-654G32N, 5730-654G64Mn, 5730-662G16MN, 5730-662G16N, 5730-662G25Mn, 5730-662G25N, 5730-662G25N VB, 5730-662G32Mn, 5730-6635, 5730-663G25N, 5730-663G32Mn, 5730-664G25MN, 5730-664G32N, 5730-6723, 5730-6884, 5730-873G32MN, 5730-874G25Mn, 5730-874G32Mn, 5730-9A2G32Mn, 5730G, 5730G-652G25Mn, 5730G-654G64MN, 5730G-663G32Mn, 5730G-664G25Mn, 5730G-664G32MN, 5730G-664G64MN, 5730G-863G32Mn, 5730G-864G32N, 5730G-873G25MN, 5730G-874G32Mn, 5730G-874G50MN, 5730G-874G50N, 5730G-874G64Mn, 5730G-964G32BN, 5730G-964G32Mn, 5730G-9A3G50Mn, 6592G-602G12MN, 7730, 7730-6254, 7730-6407, 7730-653G32MN, 7730-654G50MN, 7730-662G16N, 7730-663G25MN, 7730-663G25N, 7730-663G32MN, 7730-664G25Mn, 7730-664G50MN, 7730-6B2G25N, 7730-844G25Mn, 7730-872G25MN, 7730-874G25MN, 7730G-654G32N, 7730G-662G25Mn, 7730G-662G25N, 7730G-663G25MN, 7730G-663G32Mn, 7730G-664G100Bn, 7730G-664G32Mn, 7730G-664G50BN, 7730G-664G50Mn, 7730G-6672, 7730G-6697, 7730G-6773, 7730G-6851, 7730G-7A4G50MN, 7730G-864G25MN, 7730G-864G32Mn, 7730G-864G64N, 7730G-873G32MN, 7730G-873G32N, 7730G-874G100Bn, 7730G-874G100MN, 7730G-874G32MN, 7730G-874G50MN, 7730G-874G50N, 7730G-874G64N, 7730G-964G50MN, 7730G-9A4G50Mn, 7730G-9A4G64Mn
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 200-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.