Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM Memory 8GB (2x4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz Speichermodul
IBM Memory 8GB (2x4GB) PC2-5300 CL5 ECC DDR2 Chipkill FB-DIMM 667MHz Speichermodul
Artikel-Nr.:
     C1001-1442773
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     39M5797
EAN/GTIN:
     5704327227243
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff und verfügbarer Speicherkapazität. Die Speicherlösungen von IBM stehen im Mittelpunkt der IT-Infrastrukturen des e-business und orientieren sich an zukunftsfähigen Speicher-Konzepten.
Lenovo - DDR2 - Kit - 8 GB: 2 x 4 GB - FB-DIMM 240-pin - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - Voll gepuffert - ECC Chipkill - für BladeCenter HS21; System x3650; BladeCenter HS21; HS21 XM; System x34XX; x35XX; x3650
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB: 2 x 4 GB
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre Garantie
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM BladeCenter HS21 1885, 1915 ¦ IBM IntelliStation Z Pro 9228 ¦ IBM System x3650 1914 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 8853 ¦ Lenovo BladeCenter HS21 XM 7995 ¦ Lenovo System x3400 7973, 7974, 7975, 7976 ¦ Lenovo System x3450 7948 ¦ Lenovo System x3500 7977 ¦ Lenovo System x3550 7978 ¦ Lenovo System x3650 7979
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
FB-DIMM 240-pin
Datenintegritätsprüfung
ECC Chipkill
Besonderheiten
Voll gepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,84*
€ 550,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,46*
€ 540,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,31*
€ 529,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,44*
€ 507,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,64*
€ 477,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Coreparts
MMI0347/8GB
ab € 50,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.