| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1429750 Herst.-Nr.: KG10A8SCH-RACK EAN/GTIN: 4026908001501 |
| |
|
| | |
| Die industrielle 19-Zoll-Steckdosenleiste für USV-Anlagen dient zum Anschluss von Verbrauchern mit Schutzkontaktsteckern an die USV, beispielsweise zur Versorgung von Steckernetzteilen, Telefonanlagen, Netzwerkequipment usw. Sie vereinfacht die Verkabelung im 19-Zoll-Schrank und sorgt für strukturierte Installation. Das Gerät zeichnet sich durch besonders robuste Ausführung in eloxiertem, verwindungssteifen Aluminiumprofil aus. Online USV - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Eingabe, Eingang IEC 60320 C14 - Ausgangsbuchsen: 8 (CEE 7/7 (SCHUKO)) - 1U - 48.3 cm (19") - Hellgrau, RAL 7035 - für XANTO RT 1000, 2000, 3000; ZINTO A 1000, 1500, 2000, 3000, 800; ZINTO D 1100, 1440, 800 Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | Gerätetyp | Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig | | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Stromkabel - integriert | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 8 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO) | | Elektrischer Strom max. | 10 A | | Eingangsanschlüsse | 1 x Strom IEC 60320 C14 | Abmessungen & Gewicht (Transport) | Transportbreite | 9.5 cm | | Transporttiefe | 52 cm | | Transporthöhe | 9 cm | | Transportgewicht | 0.88 kg | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Online USV XANTO RT 1000, 2000, 3000 ¦ Online USV XANTO S 1000 R, 1500 R, 2000 R, 700 R ¦ Online USV ZINTO A 1000, 1500, 2000, 3000, 800 ¦ Online USV ZINTO D 1100 R, 1440 R, 800 R |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE Anbaudose, CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| |