Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1278047
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     SO.51202.011
EAN/GTIN:
     4718235962838
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert - ECC - für Altos G520
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G520
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
Speicher - DIMM 184-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, serverspeicher ecc, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,65*
€ 131,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,83*
€ 117,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,98*
€ 115,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.