Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1250226
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     SO.D4100.M01
EAN/GTIN:
     4718235962913
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Acer - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ECC - für Altos G310
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G310
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,93*
€ 53,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.