Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1231168
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     371048-B21
EAN/GTIN:
     4948382377890
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
HPE - DDR - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM 184-PIN - 333 MHz / PC2700 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB: 2 x 1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL585
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Single Rank, registriert
Geschwindigkeit
333 MHz (PC2700)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,48*
€ 254,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,30*
€ 243,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,19*
€ 232,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,78*
€ 211,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.