Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1222471
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     SO.D4512.M02
EAN/GTIN:
     4718235961824
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Acer - DDR - Modul - 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ungepuffert - ECC - für Altos R310
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos R310
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.