Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1199557
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     SO.D4256.M01
EAN/GTIN:
     7612392141532
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
Acer - DDR - Modul - 256 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - registriert - ECC - für Altos G310
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Altos G310
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,35*
€ 37,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.