Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR - Kit - 1 GB: 2 x 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1155567
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3019-L423
EAN/GTIN:
     4040528631948
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
ECC-RAM
RAM ECC
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu - DDR - Kit - 1 GB: 2 x 512 MB - DIMM 184-PIN - 400 MHz / PC3200 - ECC - für Celsius K320, M420
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB: 2 x 512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Geschwindigkeit
400 MHz (PC3200)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius K320, M420
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM 184-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,03*
€ 499,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,69*
€ 497,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,26*
€ 482,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,66*
€ 469,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,72*
€ 439,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.