Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133
Artikel-Nr.:
     C1001-1154476
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     10K0021
EAN/GTIN:
     4053162018136
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
IBM - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - registriert - ECC - für eserver xSeries 220; 23X; 325; 330; 34X; Netfinity 3500; 3500 M20; 3600; 4100; 4500; 5100
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM eserver xSeries 130 8654, 8672 ¦ IBM eserver xSeries 135 8654, 8672 ¦ IBM eserver xSeries 220 ¦ IBM eserver xSeries 230 ¦ IBM eserver xSeries 232 8668 ¦ IBM eserver xSeries 325 8835 ¦ IBM eserver xSeries 330 8654, 8674, 8674 DC Power ¦ IBM eserver xSeries 330 Internet Caching Appliance 8654 ¦ IBM eserver xSeries 340 8656, 8656 Cluster Solutions ¦ IBM eserver xSeries 340 Internet Caching Appliance 8656 ¦ IBM eserver xSeries 342 8669 ¦ IBM IntelliStation R Pro 6851, Pro 8654 ¦ IBM Netfinity 3500 8644, 8657 ¦ IBM Netfinity 3500 M20 8657 ¦ IBM Netfinity 3600 8645 ¦ IBM Netfinity 4100 8654 ¦ IBM Netfinity 4500 8656 ¦ IBM Netfinity 4500R 8656 ¦ IBM Netfinity 5100 8658
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 272,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,81*
€ 324,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,58*
€ 321,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 266,71*
€ 317,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,37*
€ 312,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,97*
€ 281,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.