Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 7240.310 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Indoor Grau
Rittal 7240.310 Verlängerungskabel 2 m 12 AC-Ausgänge Indoor Grau
Artikel-Nr.:
     C1001-1142257
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7240.310
EAN/GTIN:
     4028177221239
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Innovationskraft und ein Höchstmaß an Professionalität bei der Umsetzung bilden bei Rittal eine unschlagbare Einheit. High-Tech in allen Produktionsstätten untermauert diesen Anspruch. Modernste Technik und zukunftsweisende Verfahren garantieren Schaltschrank- und Gehäuselösungen, deren Qualität ihrer Wirtschaftlichkeit in nichts nachsteht. Vollautomatisierte Schweiß-, Montage- und Ausrüstungsstraßen bilden dabei die Basis - topinnovative und ökologisch sinnvolle Produktionsschritte wie Plasma-Schweißen oder die zukunftsweisende Elektrophorese-Tauchgrundierung garantieren gleichbleibend hohe Produkt-Standards.
Rittal - Steckdosenleiste - Eingabe, Eingang Stromversorgung - Ausgangsanschlüsse: 12 (Stromversorgung) - 1U - 2 m Schnur
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kabellänge
2 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 2 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
12 x Stromversorgung
Eingangsanschlüsse
1 x Stromversorgung
Abmessungen und Gewicht
Breite
4.4 cm
Tiefe
68.1 cm
Höhe
4.4 cm
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,51*
€ 88,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,83*
€ 80,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,44*
€ 80,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.