Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1123916
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2762-L515
EAN/GTIN:
     4053162033061
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Primergy
ECC-RAM
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu - DDR - Modul - 1 GB - DIMM 184-PIN - 266 MHz / PC2100 - registriert - ECC - für PRIMERGY BX300, RX100, TX150, TX150 S-ATA
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX300, RX100, TX150, TX150 S-ATA
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 184-PIN
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR SDRAM
Formfaktor
DIMM 184-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
266 MHz (PC2100)
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 1gb, ddr ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,96*
€ 197,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,14*
€ 196,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,16*
€ 192,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.