Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V930562 Herst.-Nr.: AT925FM EAN/GTIN: 0065030200967 |
| | |
|
| | |
| Der DB9F-auf-DB25M-Kabeladapter AT925FM konvertiert einen 9-poligen seriellen Anschluss in einen 25-poligen Stecker. StarTech.com DB9 auf DB25 Seriell Adapterkabel - Bu/St - Serieller Adapter - DB-9 (W) zu DB-25 (M) - für P/N: ICUSB232PROC, NETRS232, NETRS2322P, PCI2S1P2, PEX1S953LP, PEX2S1050, STCPEX2S553 Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Serieller Adapter | Konnektivität | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: 10PKPCI1S550, EC1S232U2, IC485S, ICUSB232, ICUSB232C, ICUSB232PROC, ICUSB232SM3, ICUSBANDR232, NETRS232, NETRS2321P, NETRS2321POE, NETRS2322P, NETRS232485W, PCI1S550, PCI2S1P, PCI2S1P2, PCI2S550, PCI2S550_LP, PCI2S950, PCI4S550, PCI4S550N, PCI4S954PW, PEX1S553LP, PEX1S952LP, PEX1S953LP, PEX2S1050, PEX2S553, PEX2S553LP, PEX2S952, PEX2S952LP, PEX4S553, PEX4S553B, PEX4S952, PEX8S950LP, PEX8S952, STCPEX2S553 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,64* | € 4,06* | | | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 3,11* | € 4,77* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,23* | € 5,11* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 8,47* | € 12,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 15,94* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|