Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - SDRAM - Modul - 512 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1087446
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26391-F2467-L300
EAN/GTIN:
     4040528168789
Suchbegriffe:
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
SODIMM
Fujitsu bietet gründlich geprüfte Speicherlösungen an. Jedes Speicherprodukt wird einzeln und sehr streng getestet, um durchgängig erstklassige Qualität zu gewährleisten. Sie können sich auf die hohe Qualität und die Kompatibilität der Speicherprodukte von Fujitsu verlassen. Mit Speichererweiterung steigert die Leistung Ihres Systems und arbeiten die Benutzeranwendungen viel schneller.
Fujitsu - SDRAM - Modul - 512 MB - SO DIMM 144-PIN - 133 MHz - für LIFEBOOK E6646
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
512 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Geschwindigkeit
133 MHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu LIFEBOOK E6646
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,22*
€ 401,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,55*
€ 396,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,57*
€ 377,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,37*
€ 365,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.