Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM, 168-polig - 100 MHz / PC100 - 3.3 V - ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-1075525
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     D6522-63001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Hewlett Packard bietet eine komplette Auswahl der innovativen Speicheroptionen zu erschwinglichem Preis, die speziell konzipiert wurde, Ihre Computing- und Informationszugrifferfahrung besser zu machen. Mit den Speicherlösungen von Hewlett Packard erhalten Sie die berühmte Qualität und Zuverlässigkeit, die nur durch die sorgfältige Überprüfung erreichbar ist.
HP - SDRAM - Modul - 64 MB - DIMM, 168-polig - 100 MHz / PC100 - 3.3 V - ECC - für Kayak XA, XA 440BX, XA MT, XA-s, XA-s 440BX, XU, XW; Vectra VL
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
64 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
8 x 72
Geschwindigkeit
100 MHz (PC100)
Spannung
3.3 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Kayak XA, XA 440BX, XA MT, XA-s, XA-s 440BX, XU, XW ¦ HP Vectra VL
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: Serverspeicher, ram ecc hp, ecc ram
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,80*
€ 156,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,71*
€ 141,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.