Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com SVUSB2N1_10 Universal USB VGA KVM Kabel (3m, 2-in-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1066503
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SVUSB2N1_10
EAN/GTIN:
     8717371443511
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
startech kvm kabel 3m
kvm kabel
kvm kabel 3m
StarTech.com SVUSB2N1_10 Universal USB VGA KVM Kabel (3m, 2-in-1) - Video- / USB-Kabel - HD-15 (VGA), USB Typ B (M) zu USB, HD-15 (VGA) - 3 m - für P/N: RKCOND17HD, SV231USBGB, SV231USBLC, SV431USB, SV431USBAE, SV431USBAEGB, SV431USBDDM
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Video- / USB-Kabel
Länge
3 m
Konnektivität
Anschlüsse
4-poliger USB Typ B - männlich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich ¦ 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: RKCOND17HD, SV231USBGB, SV231USBLC, SV431, SV431H, SV431USB, SV431USBAE, SV431USBAEGB, SV431USBDDM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.