Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - SDRAM - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1055839
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2306-L525
EAN/GTIN:
     5705965736029
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Als führender europäischer PC-Hersteller entwickelt und produziert Siemens Speichermodule für das komplette PC- und Notebook-Produktspektrum. Diese haben sich millionenfach in den Produktlinien von Siemens und vielen anderen internationalen PC Marken bewährt. Wenn Sie nach Qualität und Performance suchen, können Sie sich auf Siemens verlassen.
Fujitsu - SDRAM - Kit - 2 GB: 2 x 1 GB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V - registriert - ECC - für PRIMERGY C200, F200, H200, L200, P200; Fujitsu Siemens PRIMERGY C200, F200, L200, P200
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB: 2 x 1 GB
Speicher
Typ
DRAM Speicher-Kit
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
128 x 72
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
133 MHz (PC133)
Spannung
3.3 V
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY C200, F200, H200, L200, P200 ¦ Fujitsu Siemens PRIMERGY C200, F200, H200, L200, P200
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
2 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 325,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,10*
€ 440,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,08*
€ 439,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,96*
€ 427,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,42*
€ 417,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,18*
€ 386,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.