Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 256 MB - SO DIMM 144-PIN - 100 MHz / PC100 - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1047923
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.44G29.001
EAN/GTIN:
     4047762115302
Suchbegriffe:
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
SODIMM
Acer steht für innovative Technologien, hohe Produktqualität und kompetenten Support - dies ist die Grundlage für den Erfolg des Unternehmens und gehört zu der Unternehmensphilosophie von Acer. Die Produktpalette von Acer umfasst Notebooks, PCs, Workstations sowie Serversysteme. Im Peripheriebereich werden unter anderem Monitore, Flachbildschirme und Storage-Produkte angeboten. Im Zusammenhang mit Acers Prämissen, die Barrieren zwischen Mensch und Technologie zu durchbrechen, hat das Unternehmen stets Neuerungen in die IT Branche gebracht und State-of-the-art Produkte geschaffen, welche den Qualitätsstandard und Komfort sowohl bei der Arbeit, als auch im privaten Bereich erhöhen.
Acer - SDRAM - Modul - 256 MB - SO DIMM 144-PIN - 100 MHz / PC100 - 3.3 V - ungepuffert - non-ECC - für TravelMate 20X, 21X, 35X, 52X, 60X, 61X, 73X; NEC Versa LXi; Panasonic Toughbook CF-28
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
100 MHz (PC100)
Spannung
3.3 V
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer TravelMate 200T, 200TXV, 201DX, 201T, 201TXV, 202T, 202TE, 202TEV, 203TX, 210, 210T, 210TER, 210TEV, 210TXR, 212T, 212TE, 212TX, 212TXR, 212TXV, 213TE, 213TXV, 350, 350TE, 350TE-N, 351TE, 351TE-N, 351TEV, 351TEV-D, 351TEV-N, 352TEV, 353TE, 353TEV, 354TE, 354TEV, 520iT, 520T, 521TE, 521TEV, 521TXV, 522TX, 522TXV, 524TE, 524TEV, 524TX, 524TXV, 525TE, 525TEV, 525TX, 525TXV, 527TE, 527TX, 527TXV, 528TE, 529ATX, 529ATXV, 529TX, 529TXV, 600, 600TER, 602TER, 603TER, 604TER, 610, 610TX, 610TXCi, 610TXV, 610TXVi, 611TXCi, 611TXV, 612TX, 612TXC, 612TXCi, 612TXi, 612TXV, 613TXC, 613TXCi, 613TXV, 614TXCi, 730TE, 730TX, 730TXV, 732TE, 732TL, 732TLV, 732TX, 732TXV, 734TL, 734TX, 734TXV, 735TLV, 7364TE, 736TL, 736TLV, 737TL, 737TLV, 737TXV, 738TL, 738TLV, 739GTLV, 739TL, 739TLV ¦ NEC Versa LXi ¦ Panasonic Toughbook CF-28, CF-71
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.