Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer - SDRAM - Modul - 32 MB - SO DIMM 144-PIN - 66 MHz / PC66 - ungepuffert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1030253
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.42A23.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laptopspeicher
Notebookspeicher
S0DIMM
SODIMM
Acer ist der weltbekannteste Hersteller der verschiedenen Speicherlösungen. Speicher ist der wesentliche Bestandteil jedes Computers. Bei Speicherausbau erweitern Sie die Möglichkeiten für die Bedienung der kritischen Anwendungen Ihres Systems. Ihre Arbeit wird viel produktiver und schneller mit diesem Acer Speicher.
Acer - SDRAM - Modul - 32 MB - SO DIMM 144-PIN - 66 MHz / PC66 - ungepuffert - non-ECC - für Extensa 50X, 71X; TravelMate 31X, 51X, 71XX, 73XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
32 MB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 144-PIN
Geschwindigkeit
66 MHz (PC66)
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 500, 500DX, 500T, 501DX, 501T, 501T-64, 502DX, 502T, 503T, 507, 710DX, 710T, 710TE, 711TE, 712TE ¦ Acer TravelMate 310, 311D, 312T, 313T, 314T, 510DX, 510T, 512DX, 512T, 512TE, 513DX, 513T, 514T, 514TE, 514TXV, 515T, 515TE, 516TE, 517TE, 518TX, 7100TE, 7120T, 7130TE, 7164TE, 7300, 7364TE
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO DIMM 144-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.