Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Interner Slotblech Gehäuselüfter mit 4-Pin LP4-Molex - Slotlüfter / Entlüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-1014106
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     FANCASE
EAN/GTIN:
     0065030782739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Interner Slotblech Gehäuselüfter mit 4-Pin LP4-Molex - Slotlüfter / Entlüfter (FANCASE).
StarTech.com Interner Slotblech Gehäuselüfter mit 4-Pin LP4-Molex - Slotlüfter / Entlüfter - System-Gebläseeinheit
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
12 cm
Höhe
11 cm
Gewicht
0.2 kg
Produkttyp
System-Gebläseeinheit
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre - Bring-In
Kühlkörper und Lüfter
Geräuschpegel
32 dB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.