Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 100 MHz / PC100 - 3.3 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-1012431
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F1840-L16
EAN/GTIN:
     4040528144943
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
SD RAM
SDRAM
Als führender europäischer PC-Hersteller entwickelt und produziert Siemens Speichermodule für das komplette PC- und Notebook-Produktspektrum. Diese haben sich millionenfach in den Produktlinien von Siemens und vielen anderen internationalen PC Marken bewährt. Wenn Sie nach Qualität und Performance suchen, können Sie sich auf Siemens verlassen.
Fujitsu - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 100 MHz / PC100 - 3.3 V - ungepuffert - ECC - für SCENIC 620, 621, 650, 651, 660, 661, 662, 850, 860, Pro D7, Pro M7
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
256 MB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
SDRAM
Formfaktor
DIMM, 168-polig
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
32 x 72
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
100 MHz (PC100)
Spannung
3.3 V
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu SCENIC 620, 621, 650, 651, 660, 661, 662, 850, 860, Pro D7, Pro M7
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM, 168-polig
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,20*
€ 164,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.