| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-1009297 Herst.-Nr.: 33L3060 EAN/GTIN: 4053162618480 |
| |
|
| | |
| Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung. IBM - SDRAM - Modul - 256 MB - DIMM, 168-polig - 133 MHz / PC133 - 3.3 V - registriert - ECC - für eserver xSeries 240; Netfinity 5600 8664 Weitere Informationen: Allgemein | Erweiterungstyp | Systemspezifisch | | Kapazität | 256 MB | Speicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | SDRAM | | Formfaktor | DIMM, 168-polig | | Datenintegritätsprüfung | ECC | | Modulkonfiguration | 32 x 72 | | Besonderheiten | Registriert | | Geschwindigkeit | 133 MHz (PC133) | | Spannung | 3.3 V | Herstellergarantie | Service und Support | 3 Jahre Garantie | Verschiedenes | Verpackung | Retail | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | IBM eserver xSeries 240 ¦ IBM Netfinity 5600 8664 | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x Speicher - DIMM, 168-polig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |