| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1186746 Herst.-Nr.: 9193424 EAN/GTIN: 4046963168162 |
| |
|
| | |
| Abfallbehältnis für die Entsorgung spitzer und scharfer Gegenstände im medizinischen Umfeld. - Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch gem. der Vorgaben der EN ISO 23907. - Unterschiedliche Abwurfmöglichkeiten für Luer-Steck und Luer-Lock-Verbindungen sowie Penkanülen. - Große Öffnung für die Entsorgung medizinischer Instrumente wie z. B. Kanülen, Skalpellen, Blutlanzetten, Einmalinstrumenten etc. - Frei haltender Deckel durch leichtes Einrasten in offener Position. - Intermittierend verschließbar mit einer Hand. - Permanent endverschließbar durch Druck auf die gekennzeichneten Druckstellen auf dem Deckel; Endverschluss ist hör- und fühlbar. - Kennzeichnung des max. Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box. - Autoklavierbar bei 134 °C für bis zu 18 Min. - Entspricht der EN ISO 23907, die Anforderungen und Prüfverfahren an Behälter für spitze und scharfe Instrumente definiert. - Erfüllt die Anforderungen an Abfallbehältnisse gem. TRBA 250. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, abwurfbehälter 0,8 liter, 5571372, 9193424, entsorgungsbehälter;entsorgungsbox;entsorgungscont |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9WV87 | | | | 18 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 2,14389* | € 3,06389* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 1,82* | € 3,24* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,80* | € 3,27* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,23* | € 4,12* | | | | | 2 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,41167* | € 5,25389* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9WV87 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück | Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 55,15002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9WV87 | | Versand: Lager 9WV87 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 12,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9WV87 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|