| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005648 Herst.-Nr.: 9193424 EAN/GTIN: 4046955612284 |
| | |
|
| | |
| Medibox Die Bereitstellung und Nutzung von durchstichsicheren Entsorgungsbehältern, wie den Mediboxen von B.Braun ist eine wichtige Prävention von Nadelstichverletzungen zum Schutz des medizinischen Personals vor einer Exposition gegenüber Blut und Körperflüssigkeiten des Patienten. Ein kleiner Stich kann eine große Gefahr bedeuten. B.Braun bietet ein großes Sortiment für Lösungen auf dem Gebiet der Sicherheit. Die Mediboxen können zu einer signifikanten Senkung des Risikos von Nadelstichverletzungen führen. Produktinformationen zur Medibox - Medibox totales Volumen 0,8 Liter
- Für medizinischen Abfall, scharfe und spitze Gegenstände im medizinischen Umfeld, gebrauchte Kanülen und Blutlanzetten
- Bruchbeständig, durchdringfest und standfest bei bestimmungsgemäßem Gebrauch DIN EN ISO 23907
- Abwurföffnung für alle Arten spitzen und scharfen Medizinprodukte
- Irreversibler Endverschluss durch Umklappen der Lasche am Klappdeckel und Eindrücken in die vorgesehene Öffnung im Deckelboden
- Temporär verschließbar mit einer Hand
- Kennzeichnung des max. Füllstandes auf dem Deckel bzw. direkt auf der Box
- Anforderungen an Abfallbehältnisse gem. TRBA 250
- Autoklarvierbar bei 134° für bis zu 18 Minuten
- Zertifiziert nach ADR2015, 2008/68/EC und ISO 23907
- Material Polypropylen
- Farben gelb/weiß
Gehen Sie im medizinischen Arbeitsalltag auf Nummer sicher. Schützen Sie sich vor Übertragungen von Krankheitserregern mit den potenziellen Folgen einer Ansteckung und dadurch verursachten schweren Gesundheitsschäden. Entsorgen Sie sofort spitze und scharfe Gegenstände in geeignete Mediboxen und entsorgen Sie diese rechtzeitig endverschlossen! Weitere Informationen: | | Volumen: | 0,8 Liter | Typ: | Kanülensammler | PZN: | 16400687 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abwurf-Behälter, Abwurfbehälter, Kanülenabwurfbox, Kanülenbox, Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, abwurfbehälter 0,8 liter, Kanülenbehälter, Kanülenabfallbehälter, Nadelabwurfbehälter, Nadelbox, Abfallbox, Kanüleneimer, Abfalleimer, Medieimer |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 18 | | pro Stück | € 12,95* | ab € 2,16389* | € 3,07389* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 1,84* | € 3,24* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,82* | € 3,28* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,25* | € 4,15* | | | | | 2 Tage | | | 18 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,41167* | € 5,28389* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|