| |
|
| Artikel-Nr.: 9WV87-1173702 Herst.-Nr.: 11.3020.00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Messermühle PULVERISETTE 11 ist der ideale Labormixer zur sehr schnellen, schonenden Zerkleinerung und Homogenisierung von feuchten, öligen, fettigen als auch trockenen, weichen, mittelharten und faserigen Proben. Ihr bis zu 1250 W starker Motor und das spezielle, mit vier Klingen besetzte Messer zerkleinern mühelos auch problematische Proben mit hohem Fett- oder Wassergehalt wie Fleisch, Gummibärchen, Schokolade oder auch harte Proben wie Geschirrspülmitteltabs oder Spielzeugartikel - perfekt zur Probenvorbereitung in den Bereichen Lebensmittel- oder Futtermittelprüfung, Land- und Forstwirtschaft, Pharma, Biologie und Chemie. - Extrem schnelles Zerkleinern, Homogenisieren und Mischen in kürzester Zeit. - Homogene Probe innerhalb eines engen Korngrößenbereiches in Sekunden. - Messerklingen mit 4 Schneiden - bis zu 56000 Schneidvorgänge pro Minute. - Bis 1400 ml Nutzinhalt des Mahlbehälters plus Vario-Deckelsystem für variables Mahlraumvolumen und zum manuellen Komprimieren und Auflockern der Probe während der Mahlung. - Variable Drehzahl-Einstellung zwischen 2000 bis 10000 min-1 in 100er Schritten, Turbo-Funktion mit 14000 min-1. - 20 Standard Operating Procedures SOPs speicherbar und USB-Schnittstelle zur SOP-Verwaltung und Generierung von revisionssicheren Mahlreports. - Mahlbehälter, Deckel und Messer autoklavierbar und in verschiedenen Materialien. - Dauer-, Revers- und Intervallbetrieb. - Schnelle kryogene Zerkleinerung in einem Schritt. - Einfache Reinigung und sicheres Arbeiten dank Profiqualität. Lieferumfang: komplett mit 1,4 l Mahlbehälter aus autoklavierbarem PC, Standard-Deckel aus Silikon und Standard-Messer aus rostfreiem Stahl. |
| | |
| | | |
| | | |
| |