Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips MASTER LEDtube 1200mm HO 12,5W 840 T8 59237000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LEDtube 1200mm HO 12,5W 840 T8 59237000
Philips MASTER LEDtube 1200mm HO 12,5W 840 T8 59237000
Artikel-Nr.:
     9UZUT-1532905
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     532905
EAN/GTIN:
     8718699592370
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
Sockel G13, Ø28mm, Abdeckung opal, Abstrahlwinkel 160°, ersetzt herkömmliche Leuchtstoffröhren, für Anwendungen in Leuchten mit vorhandenem VVG und KVG, Lebensdauer 50.000 Stunden (Länge 600/900mm) und 60.000 Stunden (Länge 1200/1500mm), mit rotierenden Endkappen, Abdeckung Kunststoff opal, inklusive Startergehäuse mit eingebauter Feinsicherung zum Austausch des vorhandenen Starters bei Leuchten mit KVG und VVG, dadurch kein Umverdrahten der Leuchte nötig, nicht für Tandemschaltung geeignet (außer Länge 600mm), beim Betrieb mit EVGs muss die Leuchte vom Fachmann umverdrahtet werden!, Umgebungstemperaturen -20°C bis +35°C, 230V-AC, EEK: C/E
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,74*
€ 9,74*
2 Tage
61
1
€ 5,90*
ab € 7,23*
€ 10,06*
3 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 7,25*
€ 10,08*
1
€ 5,95*
ab € 7,69*
€ 10,70*
Lager 9UZUT
10
1
€ 9,45*
ab € 10,63*
€ 14,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9UZUT
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9UZUT
Versand: Lager 9UZUT
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,45*
ab € 33,00*
€ 6,45*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9UZUT
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,65*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,72*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,22*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,87*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,62*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,68*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,45*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,80*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,21*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.