Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatik-Stahlbandgerät, CR-26 A 25mm, 1174.871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Logo
Artikel-Nr.:
     9Q5JF-997315
Hersteller:
     ORGAPACK
Herst.-Nr.:
     1174871
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Pneumatisches Umreifungsgerät, Plombenverschluss, 1-fache Verschlusskerbung, Geeignet für rundes Packgut, Bandbreite: 16mm, Banddicke: 0,40-0,63mm, Spannkraft: bis ca. 3000N, Luftverbrauch (6 bar), Spannen: 4 NL, Verschließen: 3,4 NL, Gewicht: 3,2kg
Weitere Informationen:
Bandbreite:
25 mm
Banddicke:
0,80-1,00 mm
Spannkraft:
8400 N
Gewicht:
9,3 kg
Druckluftverbrauch:
6 bar
Weitere Suchbegriffe: handumreifungsgerät stahlband, einhebel verschlussgerät, umreifungsgerät orgapack, Verschlussgerät, Stahlbandumreifungsgerät, Spanngerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4.469,25*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.588,64*
€ 5.460,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.541,62*
€ 5.404,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.478,64*
€ 5.329,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.469,25*
€ 5.318,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ORGAPACK
1176482
ab € 2.222,85*
Ähnlich
ORGAPACK
1174461
ab € 3.413,81*
Ähnlich
ORGAPACK
1174242
ab € 2.712,81*
Ähnlich
ORGAPACK
1174262
ab € 2.707,62*
Ähnlich
ORGAPACK
1174888
ab € 4.469,25*
Ähnlich
ORGAPACK
1174881
ab € 4.469,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.